SIEMENS - SINAMICS LINE REACTOR SN068055 - 6SL3203-0CE21-8AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tartozék fajtája - fojtótekercs
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948660249
Sonepar cikkszám
SN068055
Gyártói cikkszám
6SL3203-0CE21-8AA0
Gyártói típuskód
6SL3203-0CE21-8AA0
Tartozék fajtája:
fojtótekercs
- Feszültségtartomány: 200 V és 480 V között
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Áram: I_LN=22.3 A
- Keretsorozat: FSA-tól FSC-ig terjedő keretméretek
- A vonalreaktorok kisimítják az átalakító által felvett áramot, csökkentve a vonali áram harmonikus tartalmát.
- Az áramharmonikusok csökkentése termikusan tehermentesíti a DC-köri kondenzátorokat.
- A vezetékes reaktor használata megnöveli a konverter élettartamát.
- Csökkenti a vonal harmonikus torzításait.
Sinamics reaktor 380-480V 3AC 47-63Hz I_LN=22.3 A
Önálló elektromos reaktor SINAMICS sorreaktor a SINAMICS G120 moduláris konverter és a SINAMICS G120 kompakt átalakító PM240-2 teljesítménymoduljához.