Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSA-U-400V- 0.75KW SX035248 - 6SL3210-1NE12-2UG1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSA-U-400V- 0.75KW SX035248

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 2.2 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035248

Gyártói cikkszám

6SL3210-1NE12-2UG1

Gyártói típuskód

6SL3210-1NE12-2UG1

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

2.2 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

196 mm

Mélység:

165 mm

Szélesség:

73 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.75 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 teljesítménymodul PM230 szűretlen Védettségi fokozat IP20 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 0,75kW 150% 3s, 110% 57s, 100% s ; Környezeti hőmérséklet 0-tól +40 °C-ig (LO) 196x73x165 (HxSzxM), FSA vezérlőegys