SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-FSC-A-400V-11KW SX035263 - 6SL3210-1NE22-6AG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 26 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9498 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035263
Gyártói cikkszám
6SL3210-1NE22-6AG1
Gyártói típuskód
6SL3210-1NE22-6AG1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
26 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
355 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
140 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
11 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító