SIEMENS - SINAMICS PM230 IP20-PT-FSB-U-400V-7,5KW SX035390 - 6SL3211-1NE21-8UG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 18 A
Bemeneti fázis száma - 3
Kiszolgálóelemmel - Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035390
Gyártói cikkszám
6SL3211-1NE21-8UG1
Gyártói típuskód
6SL3211-1NE21-8UG1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
18 A
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
345 mm
Mélység:
171 mm
Szélesség:
154 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító