Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 0,55KW SX035420 - 6SL3223-0DE15-5AG1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSA-A-400V 0,55KW SX035420

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 1.7 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035420

Gyártói cikkszám

6SL3223-0DE15-5AG1

Gyártói típuskód

6SL3223-0DE15-5AG1

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

1.7 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP55

Magasság:

460 mm

Mélység:

249 mm

Szélesség:

154 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.37 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120P teljesítménymodul PM230 integrált A osztályú szűrővel Védettségi fokozat IP55/UL Type 12 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz Teljesítmény alacsony túlterhelés: 0,55kW 150% 3s, 110% 4% 07s; Környezeti hőmérséklet -10 - +40 °C (LO) 460x 154x 249