SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSB-B-400V 5,5KW SX035435 - 6SL3223-0DE25-5BG1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 13.2 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035435
Gyártói cikkszám
6SL3223-0DE25-5BG1
Gyártói típuskód
6SL3223-0DE25-5BG1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
13.2 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Védettség (IP):
IP55
Magasság:
540 mm
Mélység:
249 mm
Szélesség:
180 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
4 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Védettségi fokozat: IP55/UL Típus 12
- Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Teljesítmény alacsony túlterhelés: 5,5kW 150% 3s, 110% 57%s, 24100%s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C
- Méretek: 540x180x249 mm (HxWxM)
- Firmware verzió: CU230P-2 V4.3.2 vagy újabb
- Teljesítmény tartomány: 0,37 kW-tól 90 kW-ig
- Magas fokú védelem nehéz körülmények között, akár 60 °C-os környezeti hőmérsékleten is használható.
- Csökkentett vonalharmonikus torzítások és látszólagos teljesítményveszteségek.
- Automatikus hibanyugtázás áramkimaradás után.
- EMC-kompatibilis csatlakoztatás a táp- és vezérlőkábelekhez.
- Egyszerű telepítés a kapcsolószekrényen kívüli panelre.
Sinamics G120P teljesítménymodul PM230
A SINAMICS G120P PM230 teljesítménymodul integrált B osztályú szűrővel rendelkezik, és magas védettségi fokozatot biztosít nehéz környezeti körülmények között is.