SIEMENS - SINAMICS PM230-IP55-FSF-A-400V 55KW SX035452 - 6SL3223-0DE35-5AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 110 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035452
Gyártói cikkszám
6SL3223-0DE35-5AA0
Gyártói típuskód
6SL3223-0DE35-5AA0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
110 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP55
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
915 mm
Mélység:
416 mm
Szélesség:
410 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
45 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Védettségi fokozat: IP55 / UL TYPE12
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet alacsony túlterhelés: 55kW 110% 60s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: 0 °C (+40-40 6101 X)
- Firmware: CU230P-2 firmware V4.3.2
- Teljesítmény: 0,37 kW-tól 90 kW-ig
- Beépített vezetékszűrő: A osztályú és B osztályú
- Magas fokú védelem nehéz körülmények között, akár 60 °C-os hőmérsékleten is.
- Enyhe vonalharmonikus torzítás és minimális teljesítményveszteség.
- Automatikus hiba nyugtázás áramkimaradás után.
- EMC-kompatibilis csatlakoztatás a táp- és vezérlőkábelekhez.
- Egyszerű telepítés a kapcsolószekrényen kívüli panelre.
Sinamics G120P Tájékoztató Modul PM230
A SINAMICS G120P frekvenciaváltó épületfelügyeleti rendszereinek specialistája, amely magas fokú védelmet és megbízhatóságot biztosít nehéz környezeti körülmények között.