Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-230V-0.55KW SX035269 - 6SL3210-1PB13-0UL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-230V-0.55KW SX035269

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 3.2 A

  • Bemeneti fázis száma - 1

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

1853 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035269

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PB13-0UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PB13-0UL0

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

3.2 A

Bemeneti fázis száma:

1

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

196 mm

Mélység:

165 mm

Szélesség:

73 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.55 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

0.37 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

230 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics teljesítménymodul PM240-2

    A PM240-2 teljesítménymodul az ideális megoldás szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz, moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.

    Műszaki részletek:

    • Feszültség: 200-240 V 1/3AC +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63 Hz
    • Teljesítmény nagy túlterhelés: 0,37 kW (200% 3s, 150% 57s, 100% 240s)
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között
    • Teljesítmény alacsony túlterhelés: 0,55 kW (150% 3s, 110% 57s, 100% 240s)
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között
    • Méretek: 196x 73x 165 (HxWxD)
    • Védettségi fokozat: IP20
    • Firmware verzió: V4.6
    • Teljesítménymodulok elérhetősége: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
    • Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V

    Ügyfél előnyök:

    • Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2).
    • Beépített egység kapcsolószekrénybe történő egyszerű telepítés.
    • Integrált biztonsági rendszer a különböző keretméretekhez.
    • Masszív kialakítás, amely lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhosszak használatát.
    • EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek segítségével.