SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSA-U-400V-2,2KW SX035299 - 6SL3210-1PE16-1UL1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 5.9 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035299
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE16-1UL1
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE16-1UL1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
5.9 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
196 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
73 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
2.2 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 380-480 V 3 AC +10/-10%
- Frekvencia: 47-63 Hz
- Teljesítmény nagy túlterhelés: 1,5 kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50 °C között
- Teljesítmény alacsony túlterhelés: 2,2 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +40 °C között
- Méretek: 196x 73x 165 (MaxSzxM)
- Védettség: IP20
- Teljesítménymodulok szűretlen változatban vagy integrált A osztályú vonalszűrővel
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: három 200 V, 400 V és 690 V
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel.
- Ideális megoldás az általános gépgyártás számos alkalmazási területére.
- Masszív kialakítás, amely lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhosszak használatát.
- Integrált biztonsági rendszer a megbízható működés érdekében.
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek segítségével.
Sinamics Power Module PM240-2
A SINAMICS teljesítménymodul PM240-2 az ideális tápmodul szabványos alkalmazásokhoz és SINAMICS moduláris gépekhez.