SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-230V-1.1KW SX035272 - 6SL3210-1PB15-5AL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 200-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 6 A
Bemeneti fázis száma - 1
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
1853 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035272
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PB15-5AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PB15-5AL0
Tápfeszültség:
200-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
6 A
Bemeneti fázis száma:
1
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
292 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
100 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
1.1 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
0.75 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
230 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 1/3AC 200-240V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimeneti nagy túlterhelés: 0,75kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Alacsony túlterhelés: 1,1kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -10 - +40 °C
- IP védelem: IP20
- Méretek: 291 x 100 x 165 (HxWxD)
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Keretszámok: FSA-tól FSG-ig
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel.
- Integrált biztonsági rendszer a megbízható működés érdekében.
- Masszív kialakítás, amely lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhosszak használatát.
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek révén.
- Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívüli áttolható változatban.
Sinamics PM240-2 Teljesítmény Modul Beépített Cl. Szűrő Beépített Féksarkakkal
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul az ideális megoldás szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz, moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.