SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-A-400V-5.5KW SX035302 - 6SL3210-1PE21-4AL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 13.2 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
2270 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035302
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE21-4AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE21-4AL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
13.2 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
292 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
100 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
4 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Tápfeszültség: 3AC380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimeneti magas túlterhelés: 4kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -10 és +50°C
- Dimenzió: 291 x 100 x 165 mm (M x SZ x MÉ)
- Védettség: IP20
- Firmware: CU firmware jóváhagyva - V4.6 változat
- Beépített fékezővégző: Igen, szűrő nélküli vagy A osztályú hálózati szűrővel
- Teljesítmény tartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozat: 200 V, 400 V és 690 V
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2).
- Robusztus kialakítás lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhossz használatát.
- Integrált biztonsági funkciók segítik a biztonságos üzemeltetést.
- Egyszerű telepíthetőség vezérlőszekrényekbe.
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel.
Sinamics PM240-2 teljesítménymodul
A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul ideális megoldás standard alkalmazásokhoz és moduláris SINAMICS G120 gépgyártáshoz frekvenciaváltók esetén.