SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSB-U-400V-7.5KW SX035303 - 6SL3210-1PE21-8UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 18 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
4681 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035303
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE21-8UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE21-8UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
18 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
292 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
100 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
5.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túlterhelés: 5,5kW 200% 3s, 15,40% AM5S, 15010S
- Kimenet alacsony túlterhelés: 7,5kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -10 - +40 °C
- Hőmérséklet: -10 - +50 °C
- IP20 védettségi fokozat
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Integrált biztonsági rendszer
- 450 m-es kábelhosszak (FSF/FSG keretméret)
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel.
- Optimális hőveszteség elvezetés a kapcsolószekrényen kívül.
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az általános gépgyártás területén.
- Egyszerű telepítés és integráció a SINAMICS G120 frekvenciaváltó rendszerbe.
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek segítségével.
Sinamics PM240-2 Teljesítmény Modul Szűrő Nélkül Beépített Féksorátóval
A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz a moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.