Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-A-400V-11KW SX035304 - 6SL3210-1PE22-7AL0

SIEMENS
MásolásMásolás

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 26 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

9498 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035304

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE22-7AL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE22-7AL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

26 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Igen

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Igen

PROFIsafe protokoll támogatása:

Igen

Magasság:

355 mm

Mélység:

165 mm

Szélesség:

140 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

PC-csatlakozással:

Igen

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

0

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics pm240-2 teljesítménymodul beépített körűvel

    A SINAMICS PM240-2 teljesítménymodul ideális megoldást biztosít standard alkalmazásokhoz és moduláris SINAMICS G120 gépgyártáshoz frekvenciaváltók révén.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 3AC380-480V +10/-10%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Kimeneti magas túlterhelés: 7,5kW 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +50°C
    • Környezeti hőmérséklet: -10 és +40°C
    • Dimenziók: 355 x 140 x 165 (M x SZ x MÉ)
    • FSC védelem: IP20
    • CU firmware: jónak elismerve - V4.6 változat
    • Teljesítmény tartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
    • Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
    • Beépített biztonsági funkciók: igen
    • Méretváltozatok: 7 féle (FSA-tól FSG-ig)

    Ügyfél előnyök:

    • Könnyű integráció különféle vezérlőegységekkel, mint például CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2.
    • Kialakítása lehetővé teszi az optimális hőelvezetést a vezérlőszekrényen kívül.
    • Robusztus kivitelezése akár 450 m-es kábelhosszt is támogat.
    • EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása érdekében árnyékoló lemezek és csatlakozó készletek állnak rendelkezésre.