SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSC-U-400V-11KW SX035305 - 6SL3210-1PE22-7UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 26 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9498 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035305
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE22-7UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE22-7UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
26 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Igen
PROFIsafe protokoll támogatása:
Igen
Magasság:
355 mm
Mélység:
165 mm
Szélesség:
140 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
PC-csatlakozással:
Igen
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
11 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túlterhelés: 7,5kW 200% 3s, 15, 40% AM50s, 15010s
- Kimenet alacsony túlterhelés: 11kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Hőmérséklet: -10 - +50 °C (kimenet), -10 - +40 °C (környezeti)
- Egységvállalás: 355 x 140 x 165 mm (HxWxD)
- Firmware verzió: CU firmware V4.6
- IP védettségi fokozat: IP20
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel, mint például CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2.
- Ideális megoldás általános gépgyártási alkalmazásokhoz.
- Beépített egység kapcsolószekrénybe történő egyszerű telepítés.
- Masszív kialakítás, amely lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhosszak használatát.
- Integrált biztonsági rendszer a felhasználói védelem érdekében.
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek révén.
Sinamics PM240-2 Teljesítmény Modul Szűrő Nélkül Beépített Féksorátóval
A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz a moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.