Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-30kW SX035312 - 6SL3210-1PE26-0AL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-30kW SX035312

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 60 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 861 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035312

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE26-0AL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE26-0AL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

60 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

472 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 TÁJÉKOZTATÓ MODUL PM240-2 BEÉPÍTETT CL. SZŰRŐ BEÉPÍTETT FÉKCSARÁGÓVAL 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 22KW 200% 3S,150% 57S,100% 240S KÖRNYEZETI TEMPOP (-20S KÖRNYEZETI TEMPOP) TÚLTERHELÉS: 30 kW 150% 3S, 110% 57S, 100