SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-400V-37kW SX035314 - 6SL3210-1PE27-5AL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 75 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035314
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE27-5AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE27-5AL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
75 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
472 mm
Mélység:
237 mm
Szélesség:
200 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
37 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
30 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimeneti nagy túlterhelés: 30kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezet hőmérséklet: -20 - +40 °C
- IP védettség: IP20
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Keretszámok: FSA-tól FSG-ig
- Integrált biztonsági rendszer
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2).
- Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívüli áttolható változatban.
- Masszív kialakítás, amely lehetővé teszi akár 450 m-es kábelhosszak használatát.
- EMC-irányelveknek való megfelelés érdekében árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek állnak rendelkezésre.
Sinamics G120 Tájékoztató Modul PM240-2
A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.