Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-15kW SX035330 - 6SL3210-1PH22-0AL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-A-690V-15kW SX035330

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 500-690 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 19 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035330

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PH22-0AL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PH22-0AL0

Tápfeszültség:

500-690 V

Névleges kimenő áram I2N:

19 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

472 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

15 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

11 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 TÁJÉKOZTATÓ MODUL PM240-2 BEÉPÍTETT CL. SZŰRŐ BEÉPÍTETT FÉKCSARÁGÓVAL 3AC500-690V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 11KW 200% 3S,150% 57S,100% 240S KÖRNYEZETI TEMP. TÚLTERHELÉS: 15 kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉK