SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-18,5kW SX035309 - 6SL3210-1PE23-8UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 38 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035309
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE23-8UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE23-8UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
38 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
472 mm
Mélység:
237 mm
Szélesség:
200 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
18.5 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
15 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimeneti magas túlterhelés: 15kW 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
- Környezet hőmérséklet: -20 és +50°C (HO)
- Kimeneti alacsony túlterhelés: 18,5kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
- Környezet hőmérséklet: -20 és +40°C (LO)
- Méretek: 472 x 200 x 237 (M x Sz x Mé)
- Védettség: IP20
- Firmware: CU firmware-re jóváhagyva - V4.7 verzió
- Rugalmas kombinálhatóság különböző vezérlőegységekkel.
- Beépített fékezőszaggató a biztonságos üzemeltetéshez.
- Az optimális hőelvezetés érdekében átmenő változatban is elérhető.
- A robusztus kialakításnak köszönhetően akár 450 m-es kábelhossz is lehetséges.
- Könnyű telepíthetőség vezérlőszekrényekbe.
Sinamics G120 Teljesítménymodul PM240-2 Szűrő Nélkül Beépített Fékezővégzővel
A PM240-2 modul az ideális teljesítménymodul standard alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz a moduláris SINAMICS G120 frekvenciaváltókhoz.