Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-37kW SX035315 - 6SL3210-1PE27-5UL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSD-U-400V-37kW SX035315

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 75 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 921 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035315

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PE27-5UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PE27-5UL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

75 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

472 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

37 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120 PM240-2 Teljesítmény Modul Szűrő Nélkül Beépített Fékkapcsolóval

    A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul a szabványos alkalmazásokhoz és a moduláris SINAMICS G120 átalakítók gépgyártásához.

    Technikai részletek:

    • Feszültség: 3AC 380-480V +10/-20%
    • Frekvencia: 47-63Hz
    • Nagy túltöltés: 30kW 200% 3S, 750% 3S
    • Környezet hőmérséklet: -20 - +50 °C (HO)
    • Alacsony túltöltés: 37kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
    • Környezet hőmérséklet: -20 - +40 °C (LOC)
    • Méretek: 472 x 200 x WTEX3D (IPH XWTEX3D)
    • Védettségi fokozat: IP20
    • Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
    • Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
    • Keretszámok: FSA-tól FSG-ig

    Vásárlói előnyök:

    • Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel, mint például CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2.
    • Beépített egység kapcsolószekrénybe történő egyszerű telepítés.
    • Masszív kialakítás, amely akár 450 m-es kábelhosszak kezelését is lehetővé teszi.
    • Integrált biztonsági rendszer a felhasználói védelem érdekében.
    • EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek révén.