Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-200V-30kW SX035290 - 6SL3210-1PC31-1UL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-200V-30kW SX035290

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 104 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 921 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035290

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PC31-1UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PC31-1UL0

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

104 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

551 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

275 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

-99999

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

-99999

HW-illesztőfelületek száma USB:

-99999

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

-99999

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

-99999

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 PM240-2 TELJESÍTMÉNY MODUL SZŰRÉTLEN, BEÉPÍTETT FÉKCSORÁTÓVAL 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 22KW 200% 3S,5BI,1540% 3S,7BI,150S HŐMÉRSÉKLET -20 - +50 C (HO) KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 30 kW 150% 3S, 110% 57S, 100%