SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-400V-45kW SX035317 - 6SL3210-1PE28-8UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 90 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035317
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE28-8UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE28-8UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
90 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
551 mm
Mélység:
237 mm
Szélesség:
275 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
45 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
37 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Nagy túlteljesítmény: 37kW 200% 3S, 45kW 150% 3S
- Környezet hőmérséklet: -20 - +50 °C (HO), -20 - +40 °C (LOC)
- IP védettség: IP20
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Keretszámok: FSA-tól FSG-ig
- Integrált biztonsági rendszer: elérhető
- Kábelhossz: akár 450 m (FSF/FSG keretméret)
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel, mint például CU230-2, CU240x-2 és CU250S-2.
- Beépített fékcsopper a négynegyedes alkalmazásokhoz.
- Szűretlen változat vagy integrált A osztályú vonalszűrő elérhetősége.
- Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívüli áttolható változatban.
- EMC-irányelveknek való megfelelés érdekében árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek állnak rendelkezésre.
Sinamics G120 PM240-2 Teljesítmény Modul Szűrő Nélkül Beépített Féksorátóval
A SINAMICS G120 PM240-2 teljesítménymodul ideális megoldás a szabványos alkalmazásokhoz és a moduláris SINAMICS G120 átalakítók gépgyártásához.