SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSE-U-400V-55kW SX035319 - 6SL3210-1PE31-1UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 110 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035319
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE31-1UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE31-1UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
110 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
551 mm
Mélység:
237 mm
Szélesség:
275 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
45 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túlterhelés: 45kW 200% 3S, 750% 10S, 750
- Környezeti hőmérséklet (HO): -20 - +50 °C
- Kimeneti alacsony túlterhelés: 55kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
- Környezeti hőmérséklet (LOC): -20 - +40 °C
- Dimenziók: 551 x 275 x WTEX3D
- IP védettségi fokozat: IP20
- Firmware: Jóváhagyott CU firmware V4.7 verzióhoz
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Integrált biztonsági rendszer
- 450 m-es kábelhosszak (FSF/FSG keretméret)
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
- Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívüli áttolható változatban
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek az általános gépgyártás területén
- Egyszerű telepítés és integráció a SINAMICS G120 frekvenciaváltó rendszerbe
- EMC-irányelveknek való megfelelés árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek segítségével
Sinamics G120 PM240-2 Teljesítmény Modul Szűrő Nélkül Beépített Féksorátóval
A SINAMICS G120 PM240-2 teljesítménymodul ideális megoldás a szabványos alkalmazásokhoz és a moduláris SINAMICS G120 átalakítók gépgyártásához.