SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-110kW SX035324 - 6SL3210-1PE32-1AL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 205 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035324
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE32-1AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE32-1AL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
205 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
708 mm
Mélység:
357 mm
Szélesség:
305 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
110 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
90 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
-99999
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
-99999
HW-illesztőfelületek száma USB:
-99999
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
-99999
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
-99999
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Beépített CL. szűrő
- Beépített fékcsarágó
- 3AC 380-480V +10/-20%, 47-63Hz
- Kimeneti nagy túlterhelés: 90kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezet hőmérséklet: -20 - +40 °C
- IP20 védettségi fokozat
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültség: 200 V, 400 V és 690 V
- Integrált A osztályú vonalszűrő
- 450 m-es kábelhossz (FSF/FSG keretméret)
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
- Optimális hőelvezetés a kapcsolószekrényen kívül
- Masszív kialakítás a megbízhatóság érdekében
- Egyszerű telepítés árnyékoló lemezek és csatlakozókészletek segítségével
- Integrált biztonsági rendszer a felhasználói védelem érdekében
Sinamics G120 Tájékoztató Modul PM240-2
A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.