SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-A-400V-132kW SX035326 - 6SL3210-1PE32-5AL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 250 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035326
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE32-5AL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE32-5AL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
250 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
708 mm
Mélység:
357 mm
Szélesség:
305 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
132 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
110 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Beépített CL. 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Kimeneti szűrő: 3AC380-480V +10/-20% 47-63Hz
- Kimeneti nagy túlterhelés: 110kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezetgép (+5 -20 kimenet)
- Alacsony túlterhelés: 132 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240s
- Környezeti hőmérséklet: -20 - +40 °C (LO)
- Méretek: 708 x 305 x 357 mm (HxWxD)
- FSF védelem: IP20
- Firmware verzió: V4.7
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültség: három 200 V, 400 V és 690 V változatban
- Integrált A osztályú vonalszűrő
- Masszív kialakítás, akár 450 m-es kábelhosszak
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel (CU230-2, CU240x-2, CU250S-2)
- Ideális megoldás általános gépgyártás számos alkalmazási területére
- Beépített egység kapcsolószekrénybe történő beépítéshez
- Integrált biztonsági rendszer a megbízhatóság érdekében
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel és csatlakozókészletekkel
Sinamics G120 Tájékoztató Modul PM240-2
A SINAMICS Power Module PM240-2 az ideális teljesítménymodul szabványos alkalmazásokhoz és gépgyártáshoz moduláris SINAMICS G120 konverterekhez.