Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-45kW SX035292 - 6SL3210-1PC31-6UL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-45kW SX035292

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 200-240 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 154 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

18 400 kg CO₂-eq

Beszállítói nyilatkozat

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035292

Gyártói cikkszám

6SL3210-1PC31-6UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1PC31-6UL0

Tápfeszültség:

200-240 V

Névleges kimenő áram I2N:

154 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

708 mm

Mélység:

357 mm

Szélesség:

305 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

45 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

37 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Integrált fék-chopper:

Igen

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 PM240-2 TELJESÍTMÉNY MODUL SZŰRÉTLEN BEÉPÍTETT FÉKCSORÁTÓVAL 3AC200-240V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 37KW 200% 3S,7BI,1540% 3S,7BI,150S HŐMÉRSÉKLET -20 - +50 FOK C (HO) KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 45 kW 150% 3S,110% 57S,100