SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-200V-55kW SX035293 - 6SL3210-1PC31-8UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 200-240 V
Névleges kimenő áram I2N - 178 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035293
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PC31-8UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PC31-8UL0
Tápfeszültség:
200-240 V
Névleges kimenő áram I2N:
178 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
708 mm
Mélység:
357 mm
Szélesség:
305 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
45 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító