SIEMENS - SINAMICS PM240-2 IP20-FSF-U-400V-132kW SX035327 - 6SL3210-1PE32-5UL0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 250 A
Bemeneti fázis száma - 3
Kiszolgálóelemmel - Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035327
Gyártói cikkszám
6SL3210-1PE32-5UL0
Gyártói típuskód
6SL3210-1PE32-5UL0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
250 A
Bemeneti fázis száma:
3
Kiszolgálóelemmel:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
Magasság:
708 mm
Mélység:
357 mm
Szélesség:
305 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
132 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
110 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Integrált fék-chopper:
Igen
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-20%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túlterhelés: 110kW 200% 105% 0515% 3S
- Környezeti hőmérséklet (HO): -20 - +50 °C
- Kimenet alacsony túlterhelés: 132kW 150% 3S, 110% 57S, 100% 240S
- Környezeti hőmérséklet (LO): -20 - +40 °C
- IP védettségi fokozat: IP20
- Teljesítménytartomány: 0,55 kW-tól 250 kW-ig
- Feszültségváltozatok: 200 V, 400 V és 690 V
- Integrált biztonsági rendszer
- Maximális kábelhossz: akár 450 m (FSF/FSG keretméret)
- Rugalmas kombinálhatóság különféle vezérlőegységekkel.
- Ideális megoldás általános gépgyártási alkalmazásokhoz.
- Széles teljesítménytartomány és feszültségváltozatok elérhetősége.
- Masszív kialakítás a hosszú távú megbízhatóság érdekében.
- EMC-irányelveknek való megfelelés biztosítása árnyékoló lemezekkel és csatlakozókészletekkel.
Sinamics G120 PM240-2 Teljesítmény Modul Szűrő Nélkül Beépített Fékkapcsolóval
A SINAMICS G120 PM240-2 teljesítménymodul ideális megoldás a szabványos alkalmazásokhoz és a moduláris SINAMICS G120 átalakítókhoz gépgyártás területén.