Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-30kW SX035354 - 6SL3210-1RE26-0UL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSD-U-400V-30kW SX035354

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 60 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

  • Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

15 861 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035354

Gyártói cikkszám

6SL3210-1RE26-0UL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1RE26-0UL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

60 A

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

472 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

200 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

30 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

22 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 TELJESÍTMÉNY MODUL PM240P-2 SZŰRÉSTELEN 3AC380-480V +10/-20% 47-63HZ KIMENET NAGY TÚLTERHELÉS: 22KW 150% 60S-HOZ, 100% 240S; KÖRNYEZETI HŐMÉRSÉKLET -20 - +50 C (HO) KIMENETI ALACSONY TÚLTERHELÉS: 30 kW 135% 3S, 110% 57S, 100% 240S KÖRNYEZETI