Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSE-A-400V-45kW SX035357 - 6SL3210-1RE28-8AL0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM240P-2 IP20-FSE-A-400V-45kW SX035357

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 90 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

  • Lakó- és ipari környezetben alkalmazható - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

28 921 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035357

Gyártói cikkszám

6SL3210-1RE28-8AL0

Gyártói típuskód

6SL3210-1RE28-8AL0

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

90 A

Bemeneti fázis száma:

3

Kiszolgálóelemmel:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

Magasság:

551 mm

Mélység:

237 mm

Szélesség:

275 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

45 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

37 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

SINAMICS G120 teljesítménymodul PM240P-2 integrált A osztályú szűrővel 380-480V3AC+10/-20% 47-63Hz Teljesítmény nagy túlterhelés: 37 kW 150%-nál 60 s, 100% 240 s; Környezeti hőmérséklet -20 és +50 °C között (HO); Teljesítmény Alacsony túlterhelés: 45 kW,