Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 5,5KW SX035458 - 6SL3225-0BE25-5AA1

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 5,5KW SX035458

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Tápfeszültség - 380-480 V

  • Névleges kimenő áram I2N - 18 A

  • Bemeneti fázis száma - 3

  • Hálózati frekvencia - 50/60 Hz

  • Kiszolgálóelemmel - Nem

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

4681 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SX035458

Gyártói cikkszám

6SL3225-0BE25-5AA1

Gyártói típuskód

6SL3225-0BE25-5AA1

Tápfeszültség:

380-480 V

Névleges kimenő áram I2N:

18 A

Bemeneti fázis száma:

3

Hálózati frekvencia:

50/60 Hz

Kiszolgálóelemmel:

Nem

PROFIBUS protokollt támogatja:

Nem

Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:

Nem

Védettség (IP):

IP20

MODBUS protokollt támogatja:

Nem

TCP/IP protokollt támogatja:

Nem

PROFINET IO protokoll támogatása:

Nem

CAN protokollt támogatja:

Nem

EtherNet/IP protokoll támogatása:

Nem

PROFIsafe protokoll támogatása:

Nem

Magasság:

334 mm

Mélység:

185 mm

Szélesség:

189 mm

4-kvadránsú üzem lehetséges:

Igen

PC-csatlakozással:

Nem

Max. kimeneti frekvencia:

550 Hz

Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

7.5 kW

Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:

5.5 kW

Kimeneti fázisok száma:

3

Max. kimeneti feszültség:

400 V

Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:

5 %

Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:

-10 %

Ipari környezetben alkalmazható:

Igen

INTERBUS protokollt támogatja:

Nem

ASI protokollt támogatja:

Nem

KNX protokollt támogatja:

Nem

Data-Highway protokollt támogatja:

Nem

DeviceNet protokoll támogatása:

Nem

SUCONET protokollt támogatja:

Nem

LON protokollt támogatja:

Nem

PROFINET CBA protokoll támogatása:

Nem

Támogatja a SERCOS protokollt:

Nem

Foundation Fieldbus protokoll támogatása:

Nem

AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:

Nem

DeviceNet Safety protokoll támogatása:

Nem

INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:

Nem

SafetyBUS p protokoll támogatása:

Nem

Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:

Nem

HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:

-99999

HW-illesztőhelyek száma PROFINET:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS232:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS422:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros RS485:

-99999

HW-illesztőfelületek száma soros TTY:

-99999

HW-illesztőfelületek száma USB:

-99999

HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:

-99999

HW-illesztőfelületek száma egyéb:

-99999

Optikai illesztőfelülettel:

Nem

Integrált fék-chopper:

Nem

Átirányító típusa:

U-átalakító

    Sinamics G120 Power Module PM 250

    A SINAMICS G120 Power Module PM 250 beépített A osztályú szűrővel rendelkezik, amely képes energia-visszanyerésre.

    Technikai részletek:

    • 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz
    • Teljesítmény nagy túlterhelés: 5,5kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s
    • Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 °C között
    • Teljesítmény alacsony túlterhelés: 7,5 kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s
    • Környezeti hőmérséklet: 0 és +40 °C között
    • FSC védettség IP20
    • Maximális méretek: 334x189x185 mm
    • Integrált A osztályú vonalszűrő
    • Hibabiztos vezérlőegység kombinálva biztonsági integrált hajtással

    Ügyfél előnyök:

    • Energia-visszanyerés a fékezési energia közvetlen visszatáplálásával az ellátórendszerbe.
    • Helyet takarít meg a szekrényben a fékellenállás és a hozzá tartozó vezetékek eltávolításával.
    • Csökkenti a vonali felharmonikusokat, így nem szükséges opcionális vonali reaktor használata.
    • Lehetővé teszi a hosszabb kábelhosszak elérését kimeneti reaktorok csatlakoztatásával.
    • Alkalmas TN-rendszerekhez való csatlakoztatásra, biztosítva az EMC irányelveknek való megfelelést.