SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSC-A-400V 7,5KW SX035459 - 6SL3225-0BE27-5AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 25 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
9498 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035459
Gyártói cikkszám
6SL3225-0BE27-5AA1
Gyártói típuskód
6SL3225-0BE27-5AA1
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
25 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
334 mm
Mélység:
185 mm
Szélesség:
189 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
11 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
7.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Max. kimeneti feszültség:
400 V
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
-99999
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
-99999
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
-99999
HW-illesztőfelületek száma USB:
-99999
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
-99999
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
-99999
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- 380-480 V 3 AC +10/-10% 47-63 Hz
- Teljesítmény nagy túlterhelés: 7,5kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240 s
- Környezeti hőmérséklet: 0 és +50 °C között
- Teljesítmény alacsony túlterhelés: 11kW 150% 3s, 110% 57s, 100% 240 s
- Környezeti hőmérséklet: 0 és +40 °C között
- FSC védettség IP20 vezérlőegység és BOP teljesítménymodul nélkül
- 334x189x185 (MaxSzxM)
- Integrált A osztályú vonalszűrő TN-rendszerekhez való csatlakoztatásra alkalmas
- A regeneratív képesség lehetővé teszi az energia hatékony visszatáplálását a táprendszerbe.
- Csökkenti a szekrényben fellépő hőt és a fékellenállás méretezésével járó munkát.
- Az innovatív áramkör csökkenti a vonali felharmonikusokat, így nem szükséges opcionális vonali reaktor használata.
- Hosszabb kábelhosszak elérése érdekében kimeneti reaktorok csatlakoztathatók.
- Biztonsággal kapcsolatos alkalmazásokhoz hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva használható.
- Árnyékoló lemezek és árnyékoló csatlakozókészletek biztosítják az EMC irányelveknek való megfelelést.
Sinamics G120 Power Module PM 250
A SINAMICS G120 Power Module PM 250 beépített A osztályú szűrővel rendelkezik, amely képes energia-visszanyerésre.