SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSD-A-400V 18,5KW SX035463 - 6SL3225-0BE31-8AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 45 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
15 861 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035463
Gyártói cikkszám
6SL3225-0BE31-8AA0
Gyártói típuskód
6SL3225-0BE31-8AA0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
45 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
512 mm
Mélység:
204 mm
Szélesség:
275 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
22 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
18.5 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
-10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túltöltés: 18,5kW 200% 3S, 150% 57S, 100% 240S
- Környezet hőmérséklet: +5 - +40 °C
- IP védelem: IP20
- Beépített A osztályú vonalszűrő lehetőség
- Hibabiztos vezérlőegységgel kombinálva biztonsági integrált hajtás
- Keretszélesség: FSC-től FSF-ig terjedő méretek
- Regeneratív képesség, amely csökkenti a fékellenállás szükségességét, így helyet takarít meg a szekrényben.
- Csökkentett vonali felharmonikusok, ami javítja az energiahatékonyságot.
- Egyszerűbb tervezés és beszerzés a vonali reaktorok elhagyásával.
- Biztonságos alkalmazásokhoz való használat, amely növeli a rendszer megbízhatóságát.
- Kompatibilitás TN/TT rendszerekkel, ami széleskörű alkalmazási lehetőségeket biztosít.
Sinamics G120 PM250 Teljesítmény Modul Beépített Cl. Szűrő Lehetőség Újragenerálásra
A SINAMICS G120 PM250 teljesítménymodul a regeneratív energia visszatáplálására és a hatékony energiafelhasználásra tervezett megoldás, amely számos alkalmazásban használható az általános gépgyártás területén.