SIEMENS - SINAMICS PM250-IP20-FSF-A-400V 55KW SX035473 - 6SL3225-0BE35-5AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Tápfeszültség - 380-480 V
Névleges kimenő áram I2N - 145 A
Bemeneti fázis száma - 3
Hálózati frekvencia - 50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Termék karbonlábnyoma
28 921 kg CO₂-eq
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SX035473
Gyártói cikkszám
6SL3225-0BE35-5AA0
Gyártói típuskód
6SL3225-0BE35-5AA0
Tápfeszültség:
380-480 V
Névleges kimenő áram I2N:
145 A
Bemeneti fázis száma:
3
Hálózati frekvencia:
50/60 Hz
Kiszolgálóelemmel:
Nem
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
0
Lakó- és ipari környezetben alkalmazható:
Nem
Védettség (IP):
IP20
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg kimenetek száma:
0
Analóg bemenetek száma:
0
Digitális kimenetek száma:
0
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Nem
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
934 mm
Mélység:
316 mm
Szélesség:
350 mm
4-kvadránsú üzem lehetséges:
Igen
PC-csatlakozással:
Nem
Max. kimeneti frekvencia:
550 Hz
Max. leadott teljesítmény négyzetes terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
75 kW
Max. leadott teljesítmény lineáris terhelésnél névleges kimenő feszültségnél:
55 kW
Kimeneti fázisok száma:
3
Relatív szimmetrikus hálózati frekvencia tűrés:
5 %
Relatív szimmetrikus hálózati feszültség tűrés:
10 %
Ipari környezetben alkalmazható:
Igen
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
HW-illesztőfelületek száma Industrial Ethernet:
0
HW-illesztőhelyek száma PROFINET:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS232:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS422:
0
HW-illesztőfelületek száma soros RS485:
0
HW-illesztőfelületek száma soros TTY:
0
HW-illesztőfelületek száma USB:
0
HW-illesztőfelületek száma párhuzamos:
0
HW-illesztőfelületek száma egyéb:
0
Optikai illesztőfelülettel:
Nem
Integrált fék-chopper:
Nem
Átirányító típusa:
U-átalakító
- Feszültség: 3AC 380-480V +10/-10%
- Frekvencia: 47-63Hz
- Kimenet nagy túlterhelés: 55kW 200% 3s, 150% 57s, 100% 240s
- Környezet hőmérséklet: 0 - +40 °C
- Védettségi fokozat: IP20
- Fizikai méretek: 934 x 350 x 316 mm (HxSzxM)
- Beépített Cl. szűrő: A osztályú vonalszűrő
- Kompatibilitás: TN/TT rendszerekhez
- Csökkenti a fékellenállás szükségességét, ezáltal helyet takarít meg a szekrényben.
- Innovatív áramkör csökkenti a vonali felharmonikusokat, így nincs szükség opcionális vonali reaktorra.
- Biztonsági integrált hajtás kialakítása hibabiztos vezérlőegységgel.
- Rugalmas alkalmazási lehetőségek az általános gépgyártásban.
- Egyszerűsített tervezés és beszerzés a csatlakozási lehetőségek széles választéka miatt.
Sinamics G120 PM250 Teljesítmény Modul Beépített Cl. Szűrő Lehetőség Újragenerálásra
A SINAMICS G120 PM250 teljesítménymodul moduláris frekvenciaváltó, amely regeneratív képességgel rendelkezik, lehetővé téve a fékezési energia visszatáplálását az ellátórendszerbe.