SIEMENS - Sinamics S110 vezérlő SN018099 - 6SL3040-0JA01-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
PROFIBUS protokollt támogatja - Nem
Digitális bemenetek száma - 8
MODBUS protokollt támogatja - Nem
Analóg bemenetek száma - 1
TCP/IP protokollt támogatja - Nem
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948660096
Sonepar cikkszám
SN018099
Gyártói cikkszám
6SL3040-0JA01-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3040-0JA01-0AA0
PROFIBUS protokollt támogatja:
Nem
Digitális bemenetek száma:
8
MODBUS protokollt támogatja:
Nem
Analóg bemenetek száma:
1
TCP/IP protokollt támogatja:
Nem
PROFINET IO protokoll támogatása:
Igen
CAN protokollt támogatja:
Nem
EtherNet/IP protokoll támogatása:
Nem
PROFIsafe protokoll támogatása:
Nem
Magasság:
195 mm
Mélység:
71 mm
Szélesség:
73 mm
INTERBUS protokollt támogatja:
Nem
ASI protokollt támogatja:
Nem
KNX protokollt támogatja:
Nem
Data-Highway protokollt támogatja:
Nem
DeviceNet protokoll támogatása:
Nem
SUCONET protokollt támogatja:
Nem
LON protokollt támogatja:
Nem
PROFINET CBA protokoll támogatása:
Igen
Támogatja a SERCOS protokollt:
Nem
Foundation Fieldbus protokoll támogatása:
Nem
AS-Interface Safety at Work protokoll támogatása:
Nem
DeviceNet Safety protokoll támogatása:
Nem
INTERBUS Safety biztonsági protokollt támogatja:
Nem
SafetyBUS p protokoll támogatása:
Nem
Támogatja a BACnet protokollt:
Nem
Egyéb bus-rendszerek protokollját támogatja:
Nem
- Kapcsolódás RS232 interfészen keresztül
- Diagnosztikai panel: BOP20 alap kezelőpanel
- Intelligens kezelőpanel (IOP) távoli működtetése
- DRIVE-CLIQ aljzat motorok és érzékelőmodulok csatlakoztatásához
- Különböző színű LED-ek az állapot kijelzésére
- STARTER üzembe helyezési eszközzel való üzembe helyezés
- Opcionális memóriakártya elérhetőség
- Egyszerű és hatékony üzembe helyezés és diagnosztika
- Könnyen bővíthető a DRIVE-CLIQ interfész révén
- Rugalmas működési lehetőségek intelligens kezelőpanellel
- Megbízható állapotinformáció a színes LED-ek által
- Széleskörű alkalmazási lehetőségek a SINAMICS integrált hajtáscsaládban
Sinamics S110 Vezérlőegység Cu305 Pn Profinet Interfészel Memóriakártya Nélkül
A SINAMICS CU305 PN vezérlőegység a SINAMICS S110 szervováltóhoz lett kifejlesztve, amely a PM340 teljesítménymodult vezérli és bővített diagnosztikai lehetőségeket kínál.