Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3-PH 400V, 3A SN130799 - 6SL3120-1TE13-0AD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3-PH 400V, 3A SN130799

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130799

Gyártói cikkszám

6SL3120-1TE13-0AD0

Gyártói típuskód

6SL3120-1TE13-0AD0

    Sinamics S120 Egymotoros Modul

    A motormodul SINAMICS egymotoros modul könyvméretű, kompakt kialakításában a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez készült, amely optimalizált impulzusmintát és bővített biztonsági funkciókat támogat.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: DC 600V
    • Kimenet: 3 fázisú 400V, 3A
    • Vázméret: könyvméretű, D-típus
    • Belső léghűtés
    • Feszültségtartomány: 380V-tól 480V-ig (3 AC)
    • IEC 61508 szabvány 2. szintű biztonsági integráció
    • DRIVE-CLiQ kábeltel.

    Ügyfél előnyök:

    • Kompakt és helytakarékos kialakítás az egyszerű telepítéshez.
    • Gyors hozzáférés a vezérlési információkhoz a DRIVE-CLiQ interfészen keresztül.
    • A bővített biztonsági funkciók növelik a rendszer megbízhatóságát.
    • Lehetőség további kiegészítők (sorkapocs-adapter, áthidaló híd, DC-köri adapter) csatlakoztatására.
    • Ideális megoldás minden alkalmazási területhez a zökkenőmentes hajtás miatt.