Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3-PH 400V, 9A SN130749 - 6SL3120-1TE21-0AD0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - SINAMICS S120 SINGLE MOTOR MODULE INPUT: DC 600V OUTPUT: 3-PH 400V, 9A SN130749

Ár és készlet bejelentkezés után

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN130749

Gyártói cikkszám

6SL3120-1TE21-0AD0

Gyártói típuskód

6SL3120-1TE21-0AD0

    Sinamics S120 Egymotoros Modul

    A motormodul SINAMICS egymotoros modul könyvméretű, kompakt kialakítású a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez.

    Technikai részletek:

    • Bemenet: DC 600V
    • Kimenet: 3 fázisú 400V, 9A
    • Vázméret: Könyvméretű, D-típus
    • Belső hűtés: Léghűtés
    • Biztonsági integráció: IEC 61508 2. szint
    • Feszültségtartomány: 380 V-tól 480 V-ig (3 AC)
    • Csatlakozók: Két DC-köri csatlakozó, egy elektronikus tápegység-csatlakozó, három DRIVE-CLiQ aljzat

    Ügyfél előnyök:

    • Komplett megoldás szinte minden alkalmazási területhez a zökkenőmentes hajtáscsaládnak köszönhetően.
    • Kompakt kialakítás, amely könnyen integrálható a meglévő rendszerekbe.
    • Optimális impulzusminta és bővített biztonsági funkciók támogatása a megbízható működés érdekében.
    • Az egyszerű telepítést és karbantartást elősegítő DRIVE-CLiQ kábelezés.