SIEMENS - SINAMICS S120 SMART LINE MODULE INPUT: 3AC 380-480V SN145665 - 6SL3130-6AE15-0AB1
Ár és készlet bejelentkezés után
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
Sonepar cikkszám
SN145665
Gyártói cikkszám
6SL3130-6AE15-0AB1
Gyártói típuskód
6SL3130-6AE15-0AB1
- Bemenet: 3AC 380-480V, 50/60Hz
- Kimenet: 600VDC, 8,3A, 5kW
- Vázméret: Könyvméretű
- Hűtés: Belső léghűtés
- Csatlakozók: DC körös csatlakozó és három DRIVE-CLiQ aljzat
- Regeneratív képesség: Paraméterezéssel kikapcsolható
- Helytakarékos kialakítás a könnyű telepíthetőség érdekében.
- 100%-os regeneratív teljesítmény az energiatakarékos működéshez.
- Rugalmasság a különböző alkalmazásokhoz való könnyű adaptációval.
- Egyszerű hálózati csatlakozás csavaros sorkapcsokon keresztül.
- Standardizált csatlakozási lehetőségek a gyors integrációhoz.
Sinamics S120 Smart Line Modul
A Smart Line modul kompakt kialakításban biztosítja a SINAMICS S120 hajtásrendszerhez való csatlakozást, 100%-ban folyamatos regeneratív visszacsatoló teljesítménnyel.