SIEMENS - Sinamics S120 vezérlő CU310-2 DP GT94269 - 6SL3040-1LA00-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Digitális bemenetek száma - 11
Analóg bemenetek száma - 1
Magasság - 191 mm
Mélység - 75 mm
Szélesség - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948660102
Sonepar cikkszám
GT94269
Gyártói cikkszám
6SL3040-1LA00-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3040-1LA00-0AA0
Digitális bemenetek száma:
11
Analóg bemenetek száma:
1
Magasság:
191 mm
Mélység:
75 mm
Szélesség:
73 mm
ASI protokollt támogatja:
Igen
SINAMICS S120 CU310-2 DP VEZÉRLŐEGYSÉG PROFIBUS INTERFÉSSEL COMPACTFLASH KÁRTYA NÉLKÜL SINAMICS CU310-2 DP vezérlőegység SINAMICS S120 átalakító rendszerrel rendelkező egytengelyes hajtásokhoz. A PROFIBUS interfésszel rendelkező CU310-2 vezérlőegység (Com