SIEMENS - SINAMICS SORSZŰRŐ 10 KW SMART LINE MODUL BEMENET: 3-PH. 380-480 V SN137992 - 6SL3000-0HE21-0AA0
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC - 24-24 A
Pólusszám, primeroldal - 3
Max. névleges üzemi feszültség Ue - 480 V
Védettség (IP) - IP20
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169391306
Sonepar cikkszám
SN137992
Gyártói cikkszám
6SL3000-0HE21-0AA0
Gyártói típuskód
6SL3000-0HE21-0AA0
Névleges áram AC:
24-24 A
Pólusszám, primeroldal:
3
Max. névleges üzemi feszültség Ue:
480 V
Védettség (IP):
IP20
SINAMICS SORSZŰRŐ 10 KW SMART LINE MODUL BEMENET: 3-PH. 380-480 V