SIEMENS - Sinamics vezérlő SN151915 - 6SL3040-0PA00-0AA1
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Magasság - 165.8 mm
Mélység - 37.3 mm
Szélesség - 73 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4025515012641
Sonepar cikkszám
SN151915
Gyártói cikkszám
6SL3040-0PA00-0AA1
Gyártói típuskód
6SL3040-0PA00-0AA1
Magasság:
165.8 mm
Mélység:
37.3 mm
Szélesség:
73 mm
CUA31 vezérlőegység-adapter PM340/PM240-2 teljesítménymodulokhoz