MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna 100A leágazó elem GT10766 - 8PL234

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 100A leágazó elem GT10766

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 100 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869266558

Sonepar cikkszám

GT10766

Gyártói cikkszám

8PL234

Gyártói típuskód

8PL234

Névleges áram AC 50 Hz:

100 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

egyéb

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; %Síncsatorna 100A leágazó elem