Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna 125A leágazó doboz NH bizt IP54 GT19601 - BVP:203162

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 125A leágazó doboz NH bizt IP54 GT19601

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 125 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4019169743044

Sonepar cikkszám

GT19601

Gyártói cikkszám

BVP:203162

Gyártói típuskód

BVP:203162

Névleges áram AC 50 Hz:

125 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Biztosítás:

késes NH-biztosíték

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

440 mm

Szélesség:

205 mm

Magasság:

160 mm

    BD2-AK3X/GS00 leágazó egység 125 A / 1x 3 pólusú alap GS00

    A BD2-AK3X/GS00 leágazó egység egy 125 A kapacitású, 1x 3 pólusú alap, amely megbízható elágazást biztosít az elektromos rendszerekben.

    Műszaki részletek:

    • Kapacitás: 125 A
    • Pólusok száma: 1x 3
    • Alap típusa: GS00

    Ügyfél előnyök:

    • Magas megbízhatóság az elektromos elágazások során.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Optimális teljesítmény a különböző alkalmazásokhoz.