SIEMENS - Síncsatorna 125A leágazó doboz NH00 IP54 GT48477 - BVP:203163
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 125 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169743051
Sonepar cikkszám
GT48477
Gyártói cikkszám
BVP:203163
Gyártói típuskód
BD2-AK3X/GSTZ00
Névleges áram AC 50 Hz:
125 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
4
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Biztosítás:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Védettség (NEMA):
13
Hosszúság:
440 mm
Szélesség:
205 mm
Magasság:
215 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna 125A leágazó doboz NH00