SIEMENS - Síncsatorna 125A leágazó egység 3p. IP54 GT67393 - BVP:610411
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 225 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169810043
Sonepar cikkszám
GT67393
Gyártói cikkszám
BVP:610411
Gyártói típuskód
BD2-AK04/FS250BS-3
Névleges áram AC 50 Hz:
225 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
400-400 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Zárással:
Igen
NEMA dugaszoló aljzatok száma:
0
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
725 mm
Szélesség:
494 mm
Magasság:
336 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna 125A leágazó egység 3p.