SIEMENS - Síncsatorna 225 A leágazó doboz 4 vezetős 3NH1-es betéthez GT55252 - 8PL1351
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Kivitel - lábazat elő-/hátoldala
Anyag - acél
Szín - zöld
Magasság - 100 mm
Mélység - 400 mm
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4042948160879
Sonepar cikkszám
GT55252
Gyártói cikkszám
8PL1351
Gyártói típuskód
8PL1351
Kivitel:
lábazat elő-/hátoldala
Anyag:
acél
Szín:
zöld
Magasság:
100 mm
Mélység:
400 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; Síncsatorna 225 A leágazó doboz 4 vezetős 3NH1-es betéthez