Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna 250A betápláló doboz IP54 SN025415 - BVP:262001

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 250A betápláló doboz IP54 SN025415

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Betáplálás helye - vége

  • Pólusszám - 5

  • Névleges feszültség AC 50 Hz - 690-690 V

  • Védettség (IP) - IP54

  • Szélesség - 290 mm

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN025415

Gyártói cikkszám

BVP:262001

Gyártói típuskód

BD2C-250-EE

Betáplálás helye:

vége

Pólusszám:

5

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Védettség (IP):

IP54

Szélesség:

290 mm

Névleges áram AC 50 Hz:

250 A

Kivitel:

egyes

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Védettség (NEMA):

13

Hosszúság:

563 mm

Magasság:

144 mm

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna betápláló elem ; Síncsatorna 250A betápláló doboz