SIEMENS - Síncsatorna 250A leágazó egység NH1 IP54 SN000585 - BVP:610421
Ár és készlet bejelentkezés után
Főbb jellemzők
Névleges áram AC 50 Hz - 250 A
Pólusszám - 5
Leágazás típusa - vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0
Csomagolás és feltételek
1 darab
Nem visszaküldhető termék
Vonalkód
4019169810142
Sonepar cikkszám
SN000585
Gyártói cikkszám
BVP:610421
Gyártói típuskód
BD2-AK04/SNH1
Névleges áram AC 50 Hz:
250 A
Pólusszám:
5
Leágazás típusa:
vezetékbevezetés
CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):
0
Egyéb csatlakozó aljzatok száma:
0
Fázisválasztás:
Nem
Névleges feszültség AC 50 Hz:
690-690 V
Vezetékek száma (földelés nélkül):
0
Zárással:
Igen
Dugaszoló aljzat típusa:
egyéb
Védettség (IP):
IP54
Szín:
szürke
RAL-szám:
7035
Hosszúság:
725 mm
Szélesség:
494 mm
Magasság:
278 mm
Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna egyenes elem ; Síncsatorna 250A leágazó egység NH1