MegszűntNem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna 25A leágazó elem GT12676 - 8PL2311

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 25A leágazó elem GT12676

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 25 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

4001869266497

Sonepar cikkszám

GT12676

Gyártói cikkszám

8PL2311

Gyártói típuskód

8PL2311

Névleges áram AC 50 Hz:

25 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

400-400 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

4

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

egyéb

Szín:

egyéb

RAL-szám:

7035

Energiaelosztó rendszerek / kapcsoló berendezések ; Tokozott síncsatorna leágazó doboz ; %Síncsatorna 25A leágazó elem