Nem visszaküldhető

SIEMENS - Síncsatorna 400A leágazó egység NH2 IP54 SN075972 - 8PS5045-0AA00-5AA0

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna 400A  leágazó egység NH2 IP54 SN075972

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Névleges áram AC 50 Hz - 400 A

  • Pólusszám - 5

  • Leágazás típusa - vezetékbevezetés

  • CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309) - 0

  • Egyéb csatlakozó aljzatok száma - 0

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Vonalkód

Sonepar cikkszám

SN075972

Gyártói cikkszám

8PS5045-0AA00-5AA0

Gyártói típuskód

8PS5045-0AA00-5AA0

Névleges áram AC 50 Hz:

400 A

Pólusszám:

5

Leágazás típusa:

vezetékbevezetés

CEE dugaszoló aljzatok száma (IEC 60309):

0

Egyéb csatlakozó aljzatok száma:

0

Fázisválasztás:

Nem

Névleges feszültség AC 50 Hz:

690-690 V

Vezetékek száma (földelés nélkül):

0

Zárással:

Igen

Dugaszoló aljzat típusa:

egyéb

Védettség (IP):

IP54

Szín:

szürke

RAL-szám:

7035

Hosszúság:

924 mm

Szélesség:

494 mm

Magasság:

328 mm

    Bd2-ak05/snh2 tap-off egység 400a / nh-biztosíték soc ket 2. méret

    A BD2-AK05/SNH2 tap-off egység 400A teljesítményű, amely NH biztosítékokkal kombinálva biztosítja a megbízható áramellátást.

    Műszaki adatok:

    • Áramterhelhetőség: 400A
    • Biztosíték típusa: NH-BIZTOSÍTÉK
    • Szélesség: 2. méret

    Ügyfél előnyök:

    • Magas szintű megbízhatóság az áramellátásban.
    • Könnyű telepítés és karbantartás.
    • Kompatibilitás különböző NH biztosítékokkal.