Töltse le a Sonepar Shop mobilalkalmazását!Mobilalkalmazás letöltése

kezdőlap

SIEMENS - Síncsatorna bev. fk-doboz TF IP20 GT36314 - 5TG2904

SIEMENS
MásolásMásolás
SIEMENS - Síncsatorna  bev. fk-doboz TF IP20 GT36314

Ár és készlet bejelentkezés után

Főbb jellemzők

  • Összeállítás - egyéb

  • Egységek száma - 1

  • Szerelési irány - vízszintes és függőleges

  • Anyag - műanyag

  • Szín - fehér

Csomagolás és feltételek

  • 1 darab

  • Nem visszaküldhető termék

Termék karbonlábnyoma

5 kg CO₂-eq

Sonepar becslés

Vonalkód

4001869309934

Sonepar cikkszám

GT36314

Gyártói cikkszám

5TG2904

Gyártói típuskód

5TG2904

Összeállítás:

egyéb

Egységek száma:

1

Szerelési irány:

vízszintes és függőleges

Anyag:

műanyag

Szín:

fehér

Modiuláris háztartási kapcsolókészülékekhez alkalmas:

Igen

Felület kivitele:

fényes

Fedőkerettel:

Nem

Kábelbevezetéssel:

Igen

Csatorna bevezetéssel:

Igen

Védettség (IP):

IP20

Tömszelence bevezetéssel:

Igen

Ütésálló:

Igen

Anyagminőség:

termoplasztik

Halogénmentes:

Igen

Felület:

egyéb

RAL-szám (hasonló):

9010

Áttetsző:

Nem

Keresztirányú szerelés kábelcsatornára:

Igen

DELTA line/Style Slide mellbimbócsatorna-bemenet a felületre szerelhető szekrényhez 1-3-szoros titánfehér (1 készlet = 10 db polizsákban) Örökké stílusos formáinak és sokféle színének köszönhetően DELTA termékeink széles választéka számtalan egyedi tervez